RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12429970
  • Hersteller:GY16B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.81inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 16B-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY16B2
Gliednummer
107