
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 10B-3 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 5/8 in |
Teilung | 15.875 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 10B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY10B3 |
Gliednummer | 107 |