RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12429953
  • Hersteller:GY08B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-2
Typ
Außenglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY08B2
Gliednummer
107