RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" x 3.3mm simplex

  • ERIKS:12429866
  • Hersteller:111044S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-1
Typ
Außenglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl
Geeignet für
111044
Gliednummer
107