RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:23207572
  • Hersteller:GY08B1S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 08B-1
Typ
Außenglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08B-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY08B1
Gliednummer
107