RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ISO 06B-2 Teilung 3/8" duplex

  • ERIKS:12429950
  • Hersteller:GY06B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 06B-2
Typ
Außenglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
06B-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY06B2
Gliednummer
107