
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 80-3 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 16A-3 |
ANSI | 80-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY80A3 |
Gliednummer | 107 |