RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ANSI 80-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12429984
  • Hersteller:GY80A2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 80-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16A-2
ANSI
80-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY80A2
Gliednummer
107