
CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 35-3 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 3/8 in |
Teilung | 9.525 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 06C-3 |
ANSI | 35-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY35A3 |
Gliednummer | 107 |