
CHF 269.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 160-2 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 2 in |
Teilung | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 32A-2 |
ANSI | 160-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY160A2 |
Gliednummer | 107 |