RENOLD

RENOLD Außenglied Synergy ANSI 100-1 Teilung 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12429955
  • Hersteller:GY100A1S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-1
Typ
Außenglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20A-1
ANSI
100-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY100A1
Gliednummer
107