
CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Stainless Steel |
Typ | BS 12B-1 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 12B-1 |
Material | Edelstahl |
Geeignet für | 12B1SS |
Gliednummer | 107 |