RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 40B-3 Teilung 2.1/2" triplex

  • ERIKS:12429928
  • Hersteller:40B3S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'007.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'088.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 40B-3
Typ
Außenglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
40B-3
Material
Stahl
Geeignet für
40B3
Gliednummer
107