RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 40B-1 Teilung 2.1/2" simplex

  • ERIKS:12429926
  • Hersteller:40B1S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 40B-1
Typ
Außenglied
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
40B-1
Material
Stahl
Geeignet für
40B1
Gliednummer
107