RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 32-B3 Teilung 2" triplex

  • ERIKS:12429914
  • Hersteller:32B3S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 362.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 391.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 32B-3
Typ
Außenglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32B-3
Material
Stahl
Geeignet für
32B3
Gliednummer
107