RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12429896
  • Hersteller:20B1S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 20B-1
Typ
Außenglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl
Geeignet für
20B1
Gliednummer
107