RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:12429889
  • Hersteller:16B2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.19inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 16B-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Geeignet für
16B2
Gliednummer
107