RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ISO 08B-3 Teilung 1/2" triplex

  • ERIKS:12429850
  • Hersteller:08B3S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 08B-3
Typ
Außenglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
08B-3
Material
Stahl
Geeignet für
08B3
Gliednummer
107