RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12429943
  • Hersteller:80A1S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 80-1
Typ
Außenglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Stahl
Geeignet für
80A1
Gliednummer
107