RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ANSI 35-3 Teilung 3/8" triplex

  • ERIKS:12429918
  • Hersteller:35A3S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 35-3
Typ
Außenglied
Teilung
3/8 in
Teilung
9.525 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
06C-3
ANSI
35-3
Material
Stahl
Geeignet für
35A3
Gliednummer
107