RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ANSI 140-2 Teilung 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12429881
  • Hersteller:140A2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 140-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
28A-2
ANSI
140-2
Material
Stahl
Geeignet für
140A2
Gliednummer
107