CHF 82.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 120-1 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 24A-1 |
ANSI | 120-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 120A1 |
Gliednummer | 107 |