
CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | ANSI 100-3 |
Typ | Außenglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 20A-3 |
ANSI | 100-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 100A3 |
Gliednummer | 107 |