RENOLD

RENOLD Außenglied Renold Blue ANSI 100-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12429853
  • Hersteller:100A2S107I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 100-2
Typ
Außenglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20A-2
ANSI
100-2
Material
Stahl
Geeignet für
100A2
Gliednummer
107