RENOLD

RENOLD 112 026 01 Roll-Ring Kettenspanner 12B Z=26

  • ERIKS:23207619
  • Hersteller:112 026 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
12B
ISO-Referenzmodell
12B / ASA60
Anzahl Zähne
26
Max. Kettengeschwindigkeit
5.4 m/s
Max. statische Spannkraft
39200 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C