RENOLD

RENOLD 110 030 01 Roll-Ring Kettenspanner 10B Z=30

  • ERIKS:23686231
  • Hersteller:110 030 01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Roll-Ring
Typ
10B
ISO-Referenzmodell
10B / ASA50
Anzahl Zähne
30
Max. Kettengeschwindigkeit
8.8 m/s
Max. statische Spannkraft
23 N
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
70 °C