REMA-TIPTOP

REMA-TIPTOP Zweikomponenten Klebstoffsystem Cement SC 4000 700g

  • ERIKS:14899032
Image 1
Zweikomponenten-Klebstoff auf Basis Polychloropren. Für grossflächige Verbindungen, Gummi-Gummi, Gummi-Gewebe, Gummi-Metall, Gewebe-Gewebe. Aufgrund seiner kurzen Kontaktklebezeit ist SC 4000 auch hervorragend für das Verkleben von Gzummibahnen unter Spannung geeignet (Radien und Kleinteile).Achtung! Nur zusammen mit Härter E40 verwenden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.80inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 1.83
58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REMA-TIPTOP
Serie
SC 4000
Gewicht
700 g
Farbe
Anthrazit
Verpackung
Dose