Eriks
REILANG

REILANG Öler Merkur mit Doppelpumpe Polyethylen Nenninhalt 300ml

  • ERIKS:12532657
  • Hersteller:7640144520328
Image 1
Merkur-Öler Kunststoff

Ausführung: Behälter aus Polyethylen. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung.

Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Zur Liste hinzufügen

42,00 €/ Stückexkl. MwSt

45,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REILANG
Inhalt
0.3 l
Material
Polyethylen