Eriks
REILANG

REILANG Öler Merkur mit Doppelpumpe Aluminium Nenninhalt 500ml

  • ERIKS:12532653
  • Hersteller:7640144520212
Image 1
Merkur-Öler Aluminium

Ausführung: Behälter aus Aluminium. Doppelpumpe besteht aus einer Haupt- und einer Kopfpumpe. Durch doppelt wirkende Messing-Druckpumpe ist das Ölen in jeder Lage möglich. Der schwerkraftgeführte, drehgelagerte Ansaugkolben sorgt für eine restlose Behälterentleerung. Beim Einsatz Kopfüber gewährt die Kopfpumpe volle Ölerwirkung.

Anwendung: Geeignet für alle dick- und dünnflüssigen Öle und synthetische Schmierstoffe, max. bis SAE 120.
Zur Liste hinzufügen

57,00 €/ Stückexkl. MwSt

61,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REILANG
Inhalt
0.5 l
Material
Aluminium