RADOLID

RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I Typ TSW36-2-G102 M24

  • ERIKS:12731045
  • Hersteller:TSW36-2-G10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe. Typ TSW2 mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.54inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.53

-

100+

CHF 9.28

25.98%

500+

CHF 7.14

43.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
TSW2
Typ
TSW36-2-G102
Material
PE
S
4 mm
G
102 mm
GD
48 mm
GU
73 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M24
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C