RADOLID

RADOLID Teleskop-Schraubenkappen S-I TSW22-2-G40 M14

  • ERIKS:12731039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe. Typ TSW2 mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.42

-

100+

CHF 4.64

27.73%

500+

CHF 3.57

44.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
TSW2
Typ
TSW22-2-G40
Material
PE
S
2.5 mm
G
40 mm
GD
30.2 mm
GU
25 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 14
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C