Eriks
RADOLID

RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW46-1-G112 M30 schwarz

  • ERIKS:12731038
  • Hersteller:TSW46-1-G112 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.32inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.47

-

50+

CHF 8.90

15.04%

100+

CHF 7.74

26.12%

250+

CHF 6.85

34.62%

500+

CHF 6.14

41.40%

1000+

CHF 5.93

43.36%

2500+

CHF 5.74

45.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
TSW1
Typ
TSW46-1-G112
Material
PE
G
112 mm
GD
61 mm
GU
75 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 30
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C