CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.39 | - |
50+ | CHF 4.58 | 15.03% |
100+ | CHF 3.99 | 26.07% |
250+ | CHF 3.53 | 34.60% |
500+ | CHF 3.16 | 41.37% |
1000+ | CHF 3.06 | 43.32% |
2500+ | CHF 2.96 | 45.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Typ | TSW32-1-G70 |
Material | PE |
G | 70 mm |
GD | 44 mm |
GU | 35 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 22 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |