CHF 4.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.32 | - |
50+ | CHF 3.67 | 15.06% |
100+ | CHF 3.19 | 26.07% |
250+ | CHF 2.82 | 34.65% |
500+ | CHF 2.53 | 41.37% |
1000+ | CHF 2.44 | 43.34% |
2500+ | CHF 2.37 | 45.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Typ | TSW27-1-G57 |
Material | PE |
G | 57 mm |
GD | 38 mm |
GU | 26 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 18 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |