Eriks
RADOLID

RADOLID Teleskop-Schraubenkappen LDPE S-I Typ TSW24-1-G87 M16 schwarz

  • ERIKS:12731033
  • Hersteller:TSW24-1-G87
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Kappe besitzt eine höhenverstellbare Aufkappe und kann dadurch dem Gewindeüberstand angepasst werden. Typ TSW mit höhenverstellbarer Kappe für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.33inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.93

-

50+

CHF 4.19

14.92%

100+

CHF 3.64

26.09%

250+

CHF 3.22

34.62%

500+

CHF 2.89

41.32%

1000+

CHF 2.80

43.25%

2500+

CHF 2.71

45.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
TSW1
Typ
TSW24-1-G87
Material
PE
G
87 mm
GD
33 mm
GU
49 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 16
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C