CHF 4.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.33inkl. MwSt
184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.01 | - |
50+ | CHF 3.41 | 14.98% |
100+ | CHF 2.96 | 26.09% |
250+ | CHF 2.62 | 34.58% |
500+ | CHF 2.35 | 41.32% |
1000+ | CHF 2.27 | 43.32% |
2500+ | CHF 2.20 | 45.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | TSW1 |
Typ | TSW24-1-G41 |
Material | PE |
G | 41 mm |
GD | 32 mm |
GU | 24 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |