RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW8-2-G9 M5

  • ERIKS:12730958
  • Hersteller:SW8-2-G9, M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.43

-

50+

CHF 0.27

37.53%

100+

CHF 0.23

46.39%

250+

CHF 0.20

53.15%

500+

CHF 0.17

60.61%

1000+

CHF 0.15

65.73%

2500+

CHF 0.12

71.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW8-2-G9
Material
PE
D
10.8 mm
S
1 mm
G
9.1 mm
GD
11.6 mm
GH
10.3 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M5
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C