CHF 0.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.46inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.43 | - |
50+ | CHF 0.27 | 37.53% |
100+ | CHF 0.23 | 46.39% |
250+ | CHF 0.20 | 53.15% |
500+ | CHF 0.17 | 60.61% |
1000+ | CHF 0.15 | 65.73% |
2500+ | CHF 0.12 | 71.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW7-2-G5 |
Material | PE |
D | 9.8 mm |
S | 0.8 mm |
G | 4.7 mm |
GD | 10.8 mm |
GH | 5.9 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M4 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |