CHF 1.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.15inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.99 | - |
50+ | CHF 1.59 | 19.90% |
100+ | CHF 1.40 | 29.47% |
250+ | CHF 1.19 | 40.05% |
500+ | CHF 1.09 | 45.34% |
1000+ | CHF 0.95 | 52.04% |
2500+ | CHF 0.82 | 58.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW30-2-G52 |
Material | PE |
D | 39.5 mm |
S | 3 mm |
G | 51 mm |
GD | 41.5 mm |
GH | 54 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M20 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |