RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW30-2-G37 M20

  • ERIKS:12730991
  • Hersteller:SW30-2-G37,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.60inkl. MwSt

99 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.48

-

50+

CHF 1.17

21.28%

100+

CHF 1.02

31.08%

250+

CHF 0.86

42.09%

500+

CHF 0.78

47.64%

1000+

CHF 0.68

54.19%

2500+

CHF 0.57

61.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW30-2-G37
Material
PE
D
39.5 mm
S
3 mm
G
36 mm
GD
42 mm
GH
39.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M20
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C