Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW30-2-G25 |
Material | PE |
D | 39 mm |
S | 3 mm |
G | 24.5 mm |
GD | 41.5 mm |
GH | 27.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M20 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |