CHF 1.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.13inkl. MwSt
299 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.97 | - |
50+ | CHF 1.58 | 19.80% |
100+ | CHF 1.39 | 29.44% |
250+ | CHF 1.19 | 39.85% |
500+ | CHF 1.08 | 45.43% |
1000+ | CHF 0.95 | 52.03% |
2500+ | CHF 0.82 | 58.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW30-1-G47 |
Material | PE |
G | 46.5 mm |
GD | 41 mm |
GH | 49.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M20 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |