RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW30-1-G34 M20

  • ERIKS:12730952
  • Hersteller:SW30-1-G34 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.49inkl. MwSt

197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.38

-

50+

CHF 1.09

21.38%

100+

CHF 0.95

31.45%

250+

CHF 0.80

42.25%

500+

CHF 0.72

47.75%

1000+

CHF 0.63

54.28%

2500+

CHF 0.53

61.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW30-1-G34
Material
PE
G
33.7 mm
GD
40.7 mm
GH
35.8 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M20
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C