RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW30-1-G24 M20

  • ERIKS:12730951
  • Hersteller:SW30-1-G24 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.11

-

50+

CHF 0.87

21.63%

100+

CHF 0.76

31.40%

250+

CHF 0.64

42.17%

500+

CHF 0.58

47.78%

1000+

CHF 0.51

54.21%

2500+

CHF 0.43

61.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW30-1-G24
Material
PE
G
23 mm
GD
41 mm
GH
26 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M20
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C