CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.46inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.35 | - |
50+ | CHF 1.06 | 21.48% |
100+ | CHF 0.93 | 31.33% |
250+ | CHF 0.78 | 42.22% |
500+ | CHF 0.71 | 47.63% |
1000+ | CHF 0.62 | 54.22% |
2500+ | CHF 0.52 | 61.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW27-2-G31 |
Material | PE |
D | 34.5 mm |
S | 3 mm |
G | 30.5 mm |
GD | 37 mm |
GH | 33 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 18 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |