RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW27-1-G45 M18

  • ERIKS:12730950
  • Hersteller:SW27-1-G45 PE
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW1 für Schraubverbindungen ohne Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.00

-

50+

CHF 1.60

20.05%

100+

CHF 1.41

29.32%

250+

CHF 1.20

40.10%

500+

CHF 1.09

45.36%

1000+

CHF 0.96

52.08%

2500+

CHF 0.82

58.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW1
Typ
SW27-1-G45
Material
PE
G
44.5 mm
GD
37.5 mm
GH
48 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 18
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C