CHF 1.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.00inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.85 | - |
50+ | CHF 1.46 | 21.35% |
100+ | CHF 1.27 | 31.35% |
250+ | CHF 1.07 | 42.16% |
500+ | CHF 0.97 | 47.73% |
1000+ | CHF 0.85 | 54.27% |
2500+ | CHF 0.71 | 61.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW27-1-G38 |
Material | PE |
G | 38 mm |
GD | 37 mm |
GH | 40.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 18 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |