CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.36inkl. MwSt
97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.25 | - |
50+ | CHF 0.99 | 21.51% |
100+ | CHF 0.86 | 31.24% |
250+ | CHF 0.73 | 42.15% |
500+ | CHF 0.66 | 47.65% |
1000+ | CHF 0.57 | 54.18% |
2500+ | CHF 0.49 | 61.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW1 |
Typ | SW27-1-G25 |
Material | PE |
G | 25 mm |
GD | 38 mm |
GH | 27.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 18 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |