CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.37inkl. MwSt
134 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.27 | - |
50+ | CHF 1.00 | 21.50% |
100+ | CHF 0.87 | 31.26% |
250+ | CHF 0.74 | 42.13% |
500+ | CHF 0.67 | 47.56% |
1000+ | CHF 0.58 | 54.17% |
2500+ | CHF 0.49 | 61.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RADOLID |
Serie | SW2 |
Typ | SW24-2-G34 |
Material | PE |
D | 31 mm |
S | 3 mm |
G | 33.5 mm |
GD | 33 mm |
GH | 36 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M 16 |
Material Spezifikation | Polyethylen |
Temperaturbereich | von -50 bis 80 °C |