RADOLID

RADOLID Schraubenkappen SW24-2-G29 M16

  • ERIKS:12730985
  • Hersteller:SW24-2-G29,
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schützen Sechskantschrauben und -muttern vor Korrosion und erhalten dadurch die Festigkeitswerte. Kappen Typ SW2 für Schraubverbindungen mit Unterlagsscheibe.

Produkteigenschaften
Beständig gegen Fette, Öle, Alkohol, Treibstoffe, Wasser und Seewasser, nicht-oxydierende Säuren und Laugen
UV-beständig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.23inkl. MwSt

783 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.14

-

50+

CHF 0.89

21.67%

100+

CHF 0.78

31.40%

250+

CHF 0.66

42.28%

500+

CHF 0.60

47.81%

1000+

CHF 0.52

54.21%

2500+

CHF 0.44

61.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RADOLID
Serie
SW2
Typ
SW24-2-G29
Material
PE
D
30.5 mm
S
3 mm
G
28.5 mm
GD
32.5 mm
GH
31.5 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M 16
Material Spezifikation
Polyethylen
Temperaturbereich
von -50 bis 80 °C